Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5122007700 CBT-40 - 5122007700

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5122007700 CBT-40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 241 m³/h

  • Ausführung Gebläserad - gerade offen

  • Luftmenge bei 1000 Pa (statisch) - 190 m³/h

  • Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 120 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893008732

Artikelnummer

SPI5122007700

Herstellernummer

5122007700

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Luftmenge bei 200 Pa (statisch):

241 m³/h

Ausführung Gebläserad:

gerade offen

Luftmenge bei 1000 Pa (statisch):

190 m³/h

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

120 °C

Anschlussspannung:

sonstige

Material Gebläserad:

Aluminium

Nenndurchmesser Kanal Druckseite:

40 mm

Oberflächenschutz Gehäuse:

beschichtet

Luftmenge bei 600 Pa (statisch):

221 m³/h

Luftmenge bei 400 Pa (statisch):

232 m³/h

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Oberflächenschutz Gebläserad:

beschichtet

Breite:

384 mm

Frequenz:

50 Hz

Indirekter Antrieb:

nein

Luftmenge bei 800 Pa (statisch):

207 m³/h

Tiefe:

200.5 mm

Nenndurchmesser Kanal Saugseite:

100 mm

Höhe:

411 mm

Luftmenge bei 10000 Pa (statisch):

250 m³/h

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Inline:

nein

Nennstrom:

0.43 A

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Schutz:

nein

Rückschlagklappe:

ohne

Drehzahl Motor (nominal) U/min:

3000 2-polig

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione, per aspirazione di aria calda fino a 120°C in servizio continuo,costruiti in fusione di alluminio, protetti contro la corrosione con verniciatura epossidica, coclea orientabile, girante apale avanti in lamiera di acciaio zincato, equilibrata dinamicamente, motore trifase IP44, classe B, con protezione termica incorporata e cuscinetti a sfera autolubrificati a vita.