Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5113867400 CAB-PLUS 250 N - 5113867400

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5113867400 CAB-PLUS 250 N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 749.46 m³/h

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gleichstrommotor - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Druck 3 - 225 Pa

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893890221

Artikelnummer

SPI5113867400

Herstellernummer

5113867400

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

749.46 m³/h

Schutzart (IP):

IP44

Gleichstrommotor:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Druck 3:

225 Pa

Anschlussspannung:

230 V

Druck 2:

100 Pa

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Luftmenge bei Druck 2:

663.18 m³/h

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Traforegelung:

ja

Luftmenge bei Druck 3:

188.25 m³/h

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Kanaldurchmesser Zuluft:

250 mm

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Leistungsaufnahme:

0.13 kW

Mit thermischem Schutz:

ja

Indirekter Antrieb:

nein

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Höhe:

382 mm

Anschluss:

Einschubende

Breite:

540 mm

Länge:

607 mm

Kanaldurchmesser Abluft:

250 mm

Acoustic cabinet fans for extraction or blowing, ultra-thin, made of galvanized steel sheet and internally lined with 25 mm thickness of fireproof acoustic insulation (M0). Horizontal or vertical mounting. All models incorporate single phase direct-driveforward curved centrifugal fan. Specially design for roof installation. All cabinets can be installed outdoors as standard. Operating temperature of -20 º C to + 50 º C. CAB-PLUS 125 and 160, external rotor motor, Class B, IP44, 2-speed speed. CAB-250 PLUS, asynchronous motor, Class B, IP20, 2-speed speed. CAB-315 PLUS, synchronous motor, B, IP44, 2 speed. All motors are with thermal protection with manual reset. IP44 external terminal box. Power supply: Single phase 230V-50Hz. Variable voltage on the high speed. Trade S&P model CAB-PLUS.