S & P ITALIA SPA - SPI5113862400 CAB-150 - 5113862400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 354.061 m³/h
Gleichstrommotor - nein
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Druck 3 - 275 Pa
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8413893602084
Artikelnummer
SPI5113862400
Herstellernummer
5113862400
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
354.061 m³/h
Gleichstrommotor:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Druck 3:
275 Pa
Anschlussspannung:
230 V
Druck 2:
125 Pa
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Luftmenge bei Druck 2:
263.374 m³/h
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Geeignet für Traforegelung:
ja
Luftmenge bei Druck 3:
92 m³/h
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Kanaldurchmesser Zuluft:
150 mm
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Leistungsaufnahme:
0.093 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Indirekter Antrieb:
nein
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Höhe:
273 mm
Anschluss:
Flansch
Breite:
388 mm
Länge:
505 mm
Kanaldurchmesser Abluft:
150 mm


