S & P ITALIA SPA - SPI5113450000 HCTT/6-560-B - 5113450000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 2780.67 m³/h
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 5150.67 m³/h
Material Gebläserad - Kunststoff
Max. Luftvolumen bei 150 Pa - 603 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893078698
Artikelnummer
SPI5113450000
Herstellernummer
5113450000
Hersteller
SPI
Max. Luftvolumen bei 100 Pa:
2780.67 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Luftvolumen bei 50 Pa:
5150.67 m³/h
Material Gebläserad:
Kunststoff
Max. Luftvolumen bei 150 Pa:
603 m³/h
Motor mit fester Drehzahl:
nein
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Mit Arbeitsschalter:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Rückschlagklappe:
ohne
Luftzufuhrdachlüfter:
ja
Sockelmaß innen vierkant:
905 mm
Nenndurchmesser Kanal:
560 mm
Design Kappe:
Pilz
Mit Schalldämpfer:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Axiale Ausführung:
ja
Mit thermischem Schutz:
ja
Arbeitshöhe:
488 mm


