Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5111935200 HCBT/4-1000/H-A-X - 5111935200

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5111935200 HCBT/4-1000/H-A-X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 53666 m³/h

  • Bedienung - Stromnetz

  • Druck 2 - 275 Pa

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893115980

Artikelnummer

SPI5111935200

Herstellernummer

5111935200

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

53666 m³/h

Bedienung:

Stromnetz

Druck 2:

275 Pa

Schutzart (IP):

IP55

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Druck 3:

600 Pa

Anschlussspannung:

690 V

Luftmenge bei Druck 2:

40822 m³/h

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Leistungsaufnahme:

8.52 W

Breite:

1250 mm

Mit thermischem Schutz:

nein

Luftmenge bei Druck 3:

18042.74 m³/h

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

1250 mm

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Farbe:

schwarz

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Frequenzregelung:

ja

Tiefe:

512 mm

Ventilatore assiale da parete con pale di alluminio e motore trifase - IP55 - F con protettore termico incorporato, marca S&P modello HCBT/4-1000/H-AX (400V50HZ) V5.