S & P ITALIA SPA - SPI5110005500 HXM-350 - 5110005500
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 1677.17 m³/h
Bedienung - Stromnetz
Druck 2 - 0 Pa
Schutzart (IP) - IP44
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8413893001436
Artikelnummer
SPI5110005500
Herstellernummer
5110005500
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
1677.17 m³/h
Bedienung:
Stromnetz
Druck 2:
0 Pa
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Druck 3:
25 Pa
Anschlussspannung:
230 V
Luftmenge bei Druck 2:
1677.16 m³/h
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Leistungsaufnahme:
0.05 W
Breite:
465 mm
Mit thermischem Schutz:
ja
Luftmenge bei Druck 3:
1321.54 m³/h
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
465 mm
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Tiefe:
105.5 mm


