Startseite

RUTENBECK - RUTN404 000 12 Abspannklemme AKL801VA Edelstahl - N404 000 12

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN404 000 12 Abspannklemme AKL801VA Edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannseildurchmesser - 5.5...10.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 7.5...10 mm

  • Anzahl der Kabel - 1

  • Ausführung - nicht isoliert

  • Werkstoff - Stahl/Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921657348

Artikelnummer

RUTN404 000 12

Herstellernummer

N404 000 12

Hersteller

RUT

Spannseildurchmesser:

5.5...10.5 mm

Kabeldurchmesser:

7.5...10 mm

Anzahl der Kabel:

1

Ausführung:

nicht isoliert

Werkstoff:

Stahl/Kunststoff

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Max. Zugbelastung:

2500 N

Abspannklemme, Spannbereich 5,5 bis 10,5 mm Ø, Zugentlastung max. 2,5 kN, 174 x 45 x 32 mm, 162 g, Gehäuse aus Edelstahl 1.4301 Spannseildurchmesser:5,5...10,5 mm, Kabeldurchmesser:7,5...10 mm, Anzahl der Kabel:1, Ausführung:nicht isoliert, Werkstoff:Stahl/Kunststoff, Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Max. Zugbelastung:2500 N