Startseite

RUTENBECK - RUTN235 102 02 Patchkabel Cat.5e 0,23m grau - N235 102 02

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN235 102 02 Patchkabel Cat.5e 0,23m grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Länge - 0.23 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921055939

Artikelnummer

RUTN235 102 02

Herstellernummer

N235 102 02

Hersteller

RUT

Kategorie:

5E

Kabeltyp:

S/FTP

Länge:

0.23 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Pinbelegung:

1:1

Patchkabel, 230 mm, zur Verbindung von REG-Komponenten in der Unterverteilung, 30 g Kabeltyp:S/FTP, Kategorie:5E, Länge:0,23 m, Steckverbindertyp Anschluss 1:RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2:RJ45 8(8), Mantel-Farbe:grau, Knickschutztülle:angespritzt, Rasthebelschutz, Farbe der Knickschutztülle:schwarz, Halogenfrei, Kabelkonstruktion:4x2, Pinbelegung:1:1