RUTENBECK - RUTN170 105 63 Anschlussdose HDMI 1-fach mit HDMI Buchs - N170 105 63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - HDMI
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Zusammenstellung - Basiselement
Tragring - ja
Packung
1 ST
EAN
4043921655894
Artikelnummer
RUTN170 105 63
Herstellernummer
N170 105 63
Hersteller
RUT
Verwendung:
HDMI
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
ja
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7005
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
41 mm