Startseite

RUTENBECK - RUTN135 105 03 AufputzgehAuse Cat-Anschluss dosen, wei - N135 105 03

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN135 105 03 AufputzgehAuse Cat-Anschluss dosen, wei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921044063

Artikelnummer

RUTN135 105 03

Herstellernummer

N135 105 03

Hersteller

RUT

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Abdeckrahmen:

ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Mit Kabeleinführung:

ja

Gerätetiefe:

46 mm

Gerätebreite:

80 mm

Gerätehöhe:

80 mm

Aufputzgehäuse, für Up-Bauformen, perlweiß (ähnlich RAL 1013) - für Rutenbeck Up-Bauformen - ABS-Formmasse - 80 x 80 x 45 mm