RUTENBECK - RUT23510306 Staubschutzkappe fA1/4r Universalmodul P - 23510306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 48...57 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1.6 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Kurzschlussfest - ja
Packung
1 ST
EAN
4043921665848
Artikelnummer
RUT23510306
Herstellernummer
23510306
Hersteller
RUT
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
48...57 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1.6 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
60 W
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
52 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Breite:
108 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Tiefe:
64 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP21
Breite in Teilungseinheiten:
6