RUTENBECK - RUT23510306 Staubschutzkappe fA1/4r Universalmodul P - 23510306

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 48...57 V
Max. corrente di uscita 1 - 1.6 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
A prova di corto-circuito - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4043921665848
Codice prodotto
RUT23510306
Cod. produttore
23510306
Produttore
RUT
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
48...57 V
Max. corrente di uscita 1:
1.6 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
60 W
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale tensione d'uscita 1:
52 V
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
108 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Profondità:
64 mm
Altezza:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP21
Larghezza in numero di moduli:
6


