RUTENBECK - RUT228020000 Spleissbox 4fach fA1/4r Keystone 4FX REG - 228020000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Faserklasse - OM3
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24
Farbe - grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Packung
1 ST
EAN
4043921665947
Artikelnummer
RUT228020000
Herstellernummer
228020000
Hersteller
RUT
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM3
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Farbe:
grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Mit Pigtails:
ja
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Mit Gehäuse:
ja
Mit Frontplatte:
ja
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
482 mm
Breite:
231 mm
Tiefe:
44 mm