Runpotec - RUN20365 Kabelziehstrumpf RUNPOTEC Gewinde RTG A - 20365

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4...6 mm
Freidrehender Kopf - ja
Kopf-Ausführung - geschlossen
Werkstoff - rostfreier Stahl
Max. Zugkraft - 120 kN
Packung
1 ST
EAN
9120045474114
Artikelnummer
RUN20365
Herstellernummer
20365
Hersteller
RUN
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4...6 mm
Freidrehender Kopf:
ja
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Max. Zugkraft:
120 kN
Kabeleinziehstrumpf mit RUNPOTEC Gewinde RTG Durchmesser 6 mm inklusive Drallausgleich. Gefertigt aus flexiblem, Edelstahl Drahtgeflecht. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen.