Startseite

Runpotec - RUN20311 Ersatz-Glasfaserstab A˜ 4,5mm Runpotec G - 20311

KopierenKopieren
Runpotec - RUN20311 Ersatz-Glasfaserstab A˜ 4,5mm Runpotec G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - Ring

  • Länge - 30 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045473438

Artikelnummer

RUN20311

Herstellernummer

20311

Hersteller

RUN

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

Ring

Länge:

30 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

400 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4.5 mm

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Ersatz-Glasfaserstab 4,5 mm mit Endhülsen und RUNPOTEC Gewinde RG 6 mm