Runpotec - RUN10050 KabeleinziehgerAt Stahlhaspel Runpotec

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - Ring
Länge - 80 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
9120045473544
Artikelnummer
RUN10050
Herstellernummer
10050
Hersteller
RUN
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
Ring
Länge:
80 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
250 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
4.5 mm
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Kabeleinziehsystem mit Stabdurchmesser 4,5 mm auf Stahlhaspel mit Gewinde 6 mm und Führungsgleiter mit Ösenkopf. Robuste Stahlhaspel mit doppeltem Auslaufsystem, ausziehbaren Standfüßen, beidseitigen Staufächern und Feststellbremse. Lieferung mit: 2 x Endhülse, 1 x Verbindungshülse, 1 x Anfangsbirne mit Schäkel, 1 x Spezialkleber, 1 x Laufrolle