Runpotec - RUN10014 KabeleinziehgerAt Runpo5 mit Box 3fach - 10014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - Ring
Länge - 30 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
9120045472813
Artikelnummer
RUN10014
Herstellernummer
10014
Hersteller
RUN
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
Ring
Länge:
30 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
307 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
5.3 mm
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
ja
Die Runpo 5 ist eine weitere Innovation aus dem Hause RUNPOTEC. Die patentierte Sucherspitze der RUNPOGLEITER ermöglicht auch die Überwindung enger Radien, dies bei einer Zuglast von 270 kg bezogen auf das gesamte Einziehsystem. Das Spezialkunststoffbandmit einem Durchmesser von 5,3 mm und einer dreifachen Verdrillung verfügt über eine hohe Schubwirkung, wobei der Reibungswiderstand aufgrund seiner punktuellen Auflage nur halb so groß ist. Arbeits- und zeitaufwendige Reparaturarbeiten entfallen, da dieses Kabeleinziehsystem nahezu bruchfrei ist. Optimales Einsatzgebiet sind Rohrdimensionen 16 mm - 40 mm. Alle RUNPO 5 werden werkseitig mit 2 RUNPOGLEITER am Spiralanfang und -ende ausgeliefert.