RPS(RIELLO UPS) - RIECSTW8K0AA300RUA UPS STW 8000 A3 - CSTW8K0AA300RUA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 8000 W
Ausgangsscheinleistung - 8000 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 6 min
Eingangsanschluss - Festanschluss
Packung
1 ST
EAN
8023251007392
Artikelnummer
RIECSTW8K0AA300RUA
Herstellernummer
CSTW8K0AA300RUA
Hersteller
RPS
Ausgangswirkleistung:
8000 W
Ausgangsscheinleistung:
8000 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
6 min
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
2
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Eingangsspannung:
220...240 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
220...240 V
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
250 mm
Tiefe:
698 mm
Höhe:
500 mm
Anzahl der Primärphasen:
3
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
78 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Gesamteffizienz:
95 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz



