Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIE512YM23U0A-I STAB EM TRISTAB Y230 400/400V - 512YM23U0A-I

KopierenKopieren
RPS(RIELLO UPS) - RIE512YM23U0A-I STAB EM TRISTAB Y230 400/400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 400 V

  • Sekundärspannung - 400 V

  • Bemessungsleistung - 230000 VA

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 333 A

  • Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032993587918

Artikelnummer

RIE512YM23U0A-I

Herstellernummer

512YM23U0A-I

Hersteller

RPS

Primärspannung:

400 V

Sekundärspannung:

400 V

Bemessungsleistung:

230000 VA

Sekundärer Bemessungsstrom:

333 A

Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:

nein

Breite:

1100 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

650 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-10...40 °C

Schutzart (IP):

IP21

Schutzart (NEMA):

sonstige

Gli stabilizzatori della serie Tristab sono di tipo elettromeccanico a comando elettronico, in grado di fornire una tensione di uscita trifase perfettamente costante per qualunque valore di tensione di ingresso compreso nel campo di regolazione. Questi stabilizzatori hanno un campo di utilizzo ideale in tutti i casi in cui si richiedano tensioni rigorosamente costanti per l alimentazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche.