RPS(RIELLO UPS) - RIE512YM11U0A-I STAB EM TRISTAB Y110 400/400V - 512YM11U0A-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 400 V
Sekundärspannung - 400 V
Bemessungsleistung - 110000 VA
Sekundärer Bemessungsstrom - 159 A
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - nein
Packung
1 ST
EAN
8032993587499
Artikelnummer
RIE512YM11U0A-I
Herstellernummer
512YM11U0A-I
Hersteller
RPS
Primärspannung:
400 V
Sekundärspannung:
400 V
Bemessungsleistung:
110000 VA
Sekundärer Bemessungsstrom:
159 A
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
nein
Breite:
650 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
650 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-10...40 °C
Schutzart (IP):
IP21
Schutzart (NEMA):
sonstige


