RPS(RIELLO UPS) - RIE512YK85U0A-I STAB EM TRISTAB Y85 400/400V - 512YK85U0A-I
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 400 V
Sekundärspannung - 400 V
Bemessungsleistung - 85000 VA
Sekundärer Bemessungsstrom - 123 A
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - nein
Packung
1 ST
EAN
8032993587901
Artikelnummer
RIE512YK85U0A-I
Herstellernummer
512YK85U0A-I
Hersteller
RPS
Primärspannung:
400 V
Sekundärspannung:
400 V
Bemessungsleistung:
85000 VA
Sekundärer Bemessungsstrom:
123 A
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
nein
Breite:
450 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-10...40 °C
Schutzart (IP):
IP21
Schutzart (NEMA):
sonstige


