ROSSINI - RSSVIV005GR PLAFONIERA D.48 3XE27 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 75 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - E27
Packung
1 ST
EAN
8015421682997
Artikelnummer
RSSVIV005GR
Herstellernummer
VIV005GR
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
75 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Außendurchmesser:
480 mm
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
150 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Lampada a sospensione, a plafone, da parete, da ta volo e da terra con paralume in tessuto con formacilindrica o conica, struttura in metallo verniciato bianco o nero con cavi in PVC in tinta. La vers ione a plafone ? proposta anche con braccio fissoper punti luce decentrati. Le quattro diverse finiture (avorio, tortora, antracite e grigio) e l?attacco E27 che consente di montare lampadina LED, la rendono perfetta per illuminare ogni angolo della casa.