ROSSINI - RSST.20600-200 LAMPADA DA TERRA - T.20600-200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Höhe/Tiefe - 2130 mm
Art der Leuchte - Pollerleuchte
Packung
1 ST
EAN
8015421529629
Artikelnummer
RSST.20600-200
Herstellernummer
T.20600-200
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Höhe/Tiefe:
2130 mm
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
260 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
II





