ROSSINI - RSSSTE001B INCASSO LED 4W IP65 3K D.40MM - STE001B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 4 W
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Packung
1 ST
EAN
8015421675364
Artikelnummer
RSSSTE001B
Herstellernummer
STE001B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
4 W
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
40 mm
Blendbegrenzung (UGR):
16
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3








