Startseite

ROSSINI - RSSKLA001 PLAFONIERA TONDA 13/18W 3CCT IP65

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...5700 K

  • Max. Systemleistung - 13 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421675180

Artikelnummer

RSSKLA001

Herstellernummer

KLA001

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...5700 K

Max. Systemleistung:

13 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Außendurchmesser:

280 mm

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

50 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Apparecchio LED a parete e plafone da esterno (IP65). Struttura dalla forma rotonda o quadrata in ma teriale plastico e diffusore opale in PMMA per uneffetto di luce diffusa. Proposto con switch dedicato alla regolazione della temperatura cromatica dellaluce (3000K-4000K-5700K) e switch per la scelta della potenza (13W-18W) a seconda delle esigenze. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione di connessioni elettriche, sicure, durev oli e con barriera anticondensa.