ROSSINI - RSSINE003AN SOSPENSIONE LED 2,2W ANTRACITE - INE003AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Gehäusefarbe - anthrazit
Fassung - sonstige
Durchmesser - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421654062
Artikelnummer
RSSINE003AN
Herstellernummer
INE003AN
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Gehäusefarbe:
anthrazit
Fassung:
sonstige
Durchmesser:
120 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP54
Nennspannung:
5...5 V
Dimmung Touch and Dim:
ja
Höhe/Tiefe:
295 mm
Schutzklasse:
III
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89