Startseite

ROSSINI - RSSGRP002BB LAMPADA DA TERRA AD ARCO BIANCO - GRP002BB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - R7s

  • Max. Systemleistung - 20 W

  • Höhe/Tiefe - 2000 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421684182

Artikelnummer

RSSGRP002BB

Herstellernummer

GRP002BB

Hersteller

RSS

Fassung:

R7s

Max. Systemleistung:

20 W

Höhe/Tiefe:

2000 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Schutzklasse:

I

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

400 mm

Lampada da terra telescopica ad arco in metallo cr omato, con base in marmo bianco di Carrara o neroMarquinia e diffusore in metacrilato. Proposto nel la versione a luce diretta (attacco E27, finiturabianca, nera o cromo) o a luce diretta e indiretta (attacco R7s, finitura bianco, nero o nickel). Nela versione biemissione il diffusore ? orientabile e ha un vetro satinato, a copertura della fonte luminosa, che permette l?emissione di luce verso il basso.