ROSSINI - RSSGON002AN FARETTO INCASSO LED 1,2W IP20 4000K - GON002AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 117 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - anthrazit
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8015421545964
Artikelnummer
RSSGON002AN
Herstellernummer
GON002AN
Hersteller
RSS
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
117 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
anthrazit
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
ohne
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Nennstrom:
350...350 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
70 mm
Einbaudurchmesser:
60 mm













