Startseite

ROSSINI - RSSBUB001BGX53 PLAFONIERA OVALE 2XGX53

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 9 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - GX53

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421656264

Artikelnummer

RSSBUB001BGX53

Herstellernummer

BUB001BGX53

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

9 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GX53

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

505 mm

Breite:

320 mm

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

30 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lampada da soffitto e da parete, struttura ovale in pressofusione di alluminio (spessore 1mm) verniciata a polveri nel colore bianco opaco. Proposta in diverse misure con due, tre o quattro portalampada. Cablata con attacco GX53 che consente di monta re lampadina LED.