Startseite

ROSSINI - RSSAIKA201N BINARIO NERO 48V 2MT - AIKA201N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 2000 mm

  • Schutzklasse - III

  • Höhe - 21 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421679201

Artikelnummer

RSSAIKA201N

Herstellernummer

AIKA201N

Hersteller

RSS

Farbe:

schwarz

Länge:

2000 mm

Schutzklasse:

III

Höhe:

21 mm

Werkstoff:

Aluminium

Binario a 4 conduttori 48V con sezione quadrata applicabile ad incasso rasato, a parete, plafone e a sospensione con la possibilit? di realizzare una doppia emissione di luce per un'illuminazione adalte prestazioni. Da completare con proiettori YAKI SPOT e HOLE. Sospensioni HOLE, MINI AXIOM e AXIO M. Elemento LED lineare YAKI LINEARE.