Startseite

ROSSINI - RSSAIKA101B BINARIO BIANCO 48V 1MT - AIKA101B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1000 mm

  • Schutzklasse - III

  • Höhe - 21 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421679171

Artikelnummer

RSSAIKA101B

Herstellernummer

AIKA101B

Hersteller

RSS

Farbe:

weiß

Länge:

1000 mm

Schutzklasse:

III

Höhe:

21 mm

Werkstoff:

Aluminium

Binario a 4 conduttori 48V con sezione quadrata applicabile ad incasso rasato, a parete, plafone e a sospensione con la possibilit? di realizzare una doppia emissione di luce per un'illuminazione adalte prestazioni. Da completare con proiettori YAKI SPOT e HOLE. Sospensioni HOLE, MINI AXIOM e AXIO M. Elemento LED lineare YAKI LINEARE.