ROCKWELL AUTOMATION - RCK856T-BTR3 SOUND MODULE 70 MM STACK LIGHT - 856T-BTR3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
0191326530835
Artikelnummer
RCK856T-BTR3
Herstellernummer
856T-BTR3
Hersteller
RCK
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP67
Ton einstellbar:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Lautstärke:
105 dB