Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK817S-PTC-115 MACHINEALERT THERMISTOR MONITORING RELAY - 817S-PTC-115

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK817S-PTC-115 MACHINEALERT THERMISTOR MONITORING RELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Externer Reset möglich - ja

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598965714

Artikelnummer

RCK817S-PTC-115

Herstellernummer

817S-PTC-115

Hersteller

RCK

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Externer Reset möglich:

ja

Höhe:

80 mm

Breite:

22.5 mm

Tiefe:

99.5 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Relè di controllo temperatura (protezione motore) Rockwell Automation serie/modello MACHINEALERT THERMISTOR MONITORING RELAY