Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2715P-T9WD PANELVIEW 5510 GRAPHIC TERMINAL - 2715P-T9WD

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2715P-T9WD PANELVIEW 5510 GRAPHIC TERMINAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

  • Bildschirmdiagonale - 9 inch

Packung

  • 1 ST

EAN

0889508730486

Artikelnummer

RCK2715P-T9WD

Herstellernummer

2715P-T9WD

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Bildschirmdiagonale:

9 inch

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

3

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Mit nummerischer Tastatur:

nein

Pannello di controllo grafico tipo/modello Rockwell Automation 2715P-T9WD - PANELVIEW 5510 9 GRAPHIC TERMINAL