Startseite
Auslauf

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711R-T4T PANELVIEW 800 4.3-INCH HMI TERMINAL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 18...32 V

  • Ausführung des Displays - TFT

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 480

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 272

Packung

  • 1 ST

EAN

0887172439667

Artikelnummer

RCK2711R-T4T

Herstellernummer

2711R-T4T

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung bei DC:

18...32 V

Ausführung des Displays:

TFT

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

480

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

272

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

1

Bildschirmdiagonale:

4 inch

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Mit Farbdisplay:

ja

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Mit nummerischer Tastatur:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Anzahl der Farben des Displays:

65000

Höhe der Front:

116 mm

Einbautiefe:

43 mm

Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:

128000 kByte

Mit Alpha Tastatur:

nein

Mit Rezepturen:

ja

Schutzart (NEMA), frontseitig:

13

Betriebstemperatur:

0...55 °C

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Breite der Front:

138 mm

Soluzione di interfaccia operatore (HMI) PanelView™ 800. • 4 tasti funzione e touch screen • Display TFT a colori da 4 pollici • 65.000 colori; 480 x 272 WQVGA • Comunicazione seriale ed Ethernet • Certificazione Classe 1 Divisione 2 • Modalità orizzontale e verticale