ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IB16K CONTROLLOGIX 16 PT 12/24V DC D/I MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Digitale Eingänge konfigurierbar - ja
Art der Eingangsspannung - DC
Zulässige Spannung am Eingang - 10...30 V
Breite - 38.1 mm
Packung
1 ST
EAN
0887172383564
Artikelnummer
RCK1756-IB16K
Herstellernummer
1756-IB16K
Hersteller
RCK
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Zulässige Spannung am Eingang:
10...30 V
Breite:
38.1 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
111.25 mm
Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 16 PT 12 24V DC D I MODULE