ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP100E-2 POWER SUPPLY XLP 100 W POWER SUPPLY - 1606-XLP100E-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 4.2 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 380...480 V
Leistungsabgabe - 100 W
Packung
1 ST
EAN
0662074644015
Artikelnummer
RCK1606-XLP100E-2
Herstellernummer
1606-XLP100E-2
Hersteller
RCK
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
4.2 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
380...480 V
Leistungsabgabe:
100 W
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3.6 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Breite:
73 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Tiefe:
103 mm
Höhe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20