ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP100E-2 POWER SUPPLY XLP 100 W POWER SUPPLY - 1606-XLP100E-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...28 V
Max. corrente di uscita 1 - 4.2 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 380...480 V
Potenza di uscita - 100 W
Confezione
1 PZ
EAN
0662074644015
Codice prodotto
RCK1606-XLP100E-2
Cod. produttore
1606-XLP100E-2
Produttore
RCK
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...28 V
Max. corrente di uscita 1:
4.2 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
380...480 V
Potenza di uscita:
100 W
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
3.6 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Larghezza:
73 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a vite / molla
Profondità:
103 mm
Altezza:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


