ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLDF120E XLD DC DC CONVERTER 120W 5A - 1606-XLDF120E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 24...28 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 48...48 V
Leistungsabgabe - 120 W
Tragschienenmontage möglich - ja
Packung
1 ST
EAN
0194033313630
Artikelnummer
RCK1606-XLDF120E
Herstellernummer
1606-XLDF120E
Hersteller
RCK
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
24...28 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
48...48 V
Leistungsabgabe:
120 W
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Breite:
32 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
102 mm
Höhe:
124 mm