Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLB480E XLB POWER SUPPLY 480W 24VDC 20A - 1606-XLB480E

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLB480E XLB POWER SUPPLY 480W 24VDC 20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A

  • Leistungsabgabe - 480 W

  • Tragschienenmontage möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0194033314033

Artikelnummer

RCK1606-XLB480E

Herstellernummer

1606-XLB480E

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

24...28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

20 A

Leistungsabgabe:

480 W

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP20