ROCKWELL AUTOMATION - RCK154-SP1C25NAR 25 A 1 PH STARTING TORQUE CONTROLLER 24V - 154-SP1C25NAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 115...115 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Interne Überbrückung - nein
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
0889508583464
Artikelnummer
RCK154-SP1C25NAR
Herstellernummer
154-SP1C25NAR
Hersteller
RCK
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
115...115 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Drehmoment-Regelung:
ja
Schutzart (IP):
IP20