ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-SB4NBD SMC-50 SOLID STATE MOTOR CONTROLLER 180A - 150-SB4NBD
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 180 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Schutzart (IP) - IP2X
Packung
1 ST
EAN
0612598994394
Artikelnummer
RCK150-SB4NBD
Herstellernummer
150-SB4NBD
Hersteller
RCK
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
180 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Schutzart (IP):
IP2X
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja


