Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-F780NBA SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER - 150-F780NBA

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-F780NBA SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 780 A

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 450 kW

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating - 50 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

0662074803078

Artikelnummer

RCK150-F780NBA

Herstellernummer

150-F780NBA

Hersteller

RCK

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

780 A

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

450 kW

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

50 °C

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Soft starter Rockwell Automation serie/modello SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER