ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-F135NBR SMC FLEX SMART MOTOR CONTROLLER - 150-F135NBR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 135 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 132 kW
Packung
1 ST
EAN
0662073047947
Artikelnummer
RCK150-F135NBR
Herstellernummer
150-F135NBR
Hersteller
RCK
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
135 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
132 kW
Schutzart (IP):
IP2X
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
50 °C
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja


