ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C9NBD SMC-3 9A SMART MOTOR CONTROLLER - 150-C9NBD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 9 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...208 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...240 V
Funktion - eine Drehrichtung
Spannungsart zur Betätigung - AC
Packung
1 ST
EAN
0611320640769
Artikelnummer
RCK150-C9NBD
Herstellernummer
150-C9NBD
Hersteller
RCK
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
9 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208...208 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100...240 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
50 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100...240 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja


