Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C135NBR SMC-3 135A.. SMART MOTOR CONTROLLER - 150-C135NBR

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C135NBR SMC-3 135A.. SMART MOTOR CONTROLLER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 135 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...460 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

0781180871044

Artikelnummer

RCK150-C135NBR

Herstellernummer

150-C135NBR

Hersteller

RCK

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

135 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...460 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

75 kW

Schutzart (IP):

IP2X

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

50 °C

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Soft starter Rockwell Automation serie/modello SMC-3 135A.. SMART MOTOR CONTROLLER