Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630745862 VPL-B0631T-PK12AA - 00885630745862

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630745862 VPL-B0631T-PK12AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.31 kW

  • Bemessungsspannung - 460 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 8000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630745862

Artikelnummer

RCK00885630745862

Herstellernummer

00885630745862

Hersteller

RCK

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.31 kW

Bemessungsspannung:

460 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

8000 1/min

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP66

Nenndrehmoment:

0.46 Nm

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

63 mm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00885630745862 - VPL-B0631T-PK12AA