Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951114340 MPM-B2153F-MJ72AA - 00884951114340

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951114340 MPM-B2153F-MJ72AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 7.2 kW

  • Bemessungsspannung - 460 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 3000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

0884951114340

Artikelnummer

RCK00884951114340

Herstellernummer

00884951114340

Hersteller

RCK

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

7.2 kW

Bemessungsspannung:

460 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

3000 1/min

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP67

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

215 mm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico Rockwell Automation serie/modello MPM-B2153F-MJ72AA