Startseite

RITTAL SPA - RIT3105410 SK RISCALDATORE 250W 110V 50/60HZ

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 115...115 V

  • Mit Gebläse - nein

  • Spannungsart - AC

  • Mit Raumthermostat - nein

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 115...115 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177662896

Artikelnummer

RIT3105410

Herstellernummer

3105410

Hersteller

RIT

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

115...115 V

Mit Gebläse:

nein

Spannungsart:

AC

Mit Raumthermostat:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

115...115 V

Breite:

103 mm

Höhe:

200 mm

Dauerheizleistung bei 10 °C:

235 W

Tiefe:

103 mm

Schutzart (IP):

IP20

SK Riscaldatore 250W 110V 50/60Hz