RITTAL SPA - RIT2362010 AX TETTO DI PROTEZIONE 500X210 INOX - 2362010
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Höhe - 37 mm
Farbe - Edelstahl
Geeignet für Außenaufstellung - ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177938120
Artikelnummer
RIT2362010
Herstellernummer
2362010
Hersteller
RIT
Breite:
500 mm
Höhe:
37 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
210 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein


